Motion
48-13-0870

MILWAUKEE TOOL
48-13-0870

Mèche de tarière -
N° D’ARTICLE MI03222494
N° MFR48-13-0870
Prix33.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-0870

Mèche de tarière -
N° D’ARTICLE MI03222494
N° MFR48-13-0870
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
Prix33.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Taille de la mèche
    7/8 po
  • Profondeur de perçage
    4 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Longueur totale
    6.5 po
  • Taille de la tige
    7/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tarière double
    Non
  • Capacité d’extension
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    045242091607
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de dépenses
    2
  • Série
    48-13
  • Type de tige
    Hexagonales à changement rapide
  • Centre plein ou creux
    Solide
  • CUP_NON
    045242091607

Aperçu

Description du fabricant
48-13-0870 TAILLE DE MÈCHE 7/8
  • Doubles ailes : permettent une coupe rapide et propre des trous
  • Retrait rapide des copeaux : les cannelures antiadhésives, polies et revêtues éliminent le temps de nettoyage coûteux
  • Tige résistante aux chocs : assez solide pour être utilisé avec une clé à chocs
  • Polyvalent : Une gamme de mèches de tarière Milwaukee® couvre toutes les applications et tous les outils