Motion
48-13-7131

MILWAUKEE TOOL
48-13-7131

Mèche Bellhanger 5/16 po x 12 po
N° D’ARTICLE MI03222521
N° MFR48-13-7131
Prix28.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-7131

Mèche Bellhanger 5/16 po x 12 po
N° D’ARTICLE MI03222521
N° MFR48-13-7131
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
Prix28.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le trépan Milwaukee est idéal pour installer toutes sortes de systèmes de petits fils tels que l'ordinateur, la sécurité et le câble téléphonique. Il offre une longueur supplémentaire pour une portée supplémentaire ainsi qu’un trou dans la pointe de la mèche pour fixer le fil afin de le tirer à travers le mur. Un par colis.
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Tige flexible
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    045242093205
  • Pointe de vis
    Non
  • Série
    48-13
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • CUP_NON
    045242093205

Aperçu

Description du fabricant
48-13-7131 MÈCHE DE SUSPENSION 5/16 12L
  • La géométrie agressive de la pointe permet une coupe plus rapide
  • Les cannelures enduites antiadhésives accélèrent l’éjection des copeaux et réduisent le grippage
  • Le trou de tirage du fil permet de fixer le fil à la mèche et de le tirer à travers les trous au besoin
  • La tige à 3 pans empêche la mèche de glisser dans le mandrin
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good