Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche3/8 po
- Longueur totale24 po
- Poids0.61 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe trépan Milwaukee est idéal pour installer toutes sortes de systèmes de petits fils tels que l'ordinateur, la sécurité et le câble téléphonique. Il offre une longueur supplémentaire pour une portée supplémentaire ainsi qu’un trou dans la pointe de la mèche pour fixer le fil afin de le tirer à travers le mur. Un par colis.
- Direction de coupeCoupe à droite
- Tige flexibleNon
- Numéro CUP du fabricant045242093601
- Pointe de visNon
- Série48-13
- Type de tigeTrois ballerines
- CUP_NON045242093601
Aperçu
- La géométrie agressive de la pointe permet une coupe plus rapide
- Les cannelures enduites antiadhésives accélèrent l’éjection des copeaux et réduisent le grippage
- Le trou de tirage du fil permet de fixer le fil à la mèche et de le tirer à travers les trous au besoin
- La tige à 3 pans empêche la mèche de glisser dans le mandrin
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog