Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche9/16 po
- Longueur totale54 po
- Poids0.62 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa mèche de tarière à câble flexible MILWAUKEE® 9/16 po x 54 po offre un perçage flexible et des trous propres lors de l’installation de petits systèmes de fils dans des espaces inaccessibles. La conception de la pointe de la vis permet un forage plus rapide du bois. La conception à double trou à enfiler comprend des trous aux deux extrémités pour introduire le fil dans les trous percés. La cannelure de type tarière permet un perçage plus rapide et une éjection facile des copeaux. La tige flexible vous permet de percer des murs intérieurs ou entre les planchers avec plus de précision et de facilité lors de l’installation de tous les types de petits systèmes de fils, y compris l’ordinateur, la sécurité, le téléphone et le câble. La tarière 3-FLAT SECURE-GRIPMC empêche la mèche de tarière de glisser dans le mandrin. Le boîtier réutilisable protège la mèche. La mèche de tarière de câble est destinée à être utilisée avec les perceuses. Accessoires pour forets de câble vendus séparément.
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Tige flexibleTige flexible
- Numéro CUP du fabricant045242094554
- Pointe de visPointe de vis
- Série48-13
- CUP_NON045242094554
Aperçu
- Perçage flexible, trous propres
- Conception à pointe vissée pour un forage du bois plus rapide
- Conception à deux trous de traction avec un trou de câble à chaque extrémité pour acheminer les fils à travers les trous percés
- Cannelure de type tarière pour un perçage plus rapide et une éjection facile des copeaux
- Tige flexible pour un perçage facile à l’intérieur des murs et entre les planchers
- 3-FLAT SECURE-GRIPMC qui empêche la mèche de glisser dans le mandrin
- Boîtier réutilisable protégeant la mèche
- Accessoires pour forets de câble vendus séparément
- À utiliser avec les perceuses
- Diamètre de mèche de 3/8 po, longueur de 54 po, diamètre d'arbre de 3/16 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee