Motion
48-20-5060

MILWAUKEE TOOL
48-20-5060

Mèche de carottage à paroi mince - SDS Max ou cannelure, embout en carbure, 5 po, 2-13/16 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03222656
N° MFR48-20-5060
Prix386.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5060

Mèche de carottage à paroi mince - SDS Max ou cannelure, embout en carbure, 5 po, 2-13/16 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03222656
N° MFR48-20-5060
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
Prix386.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5 po
  • Profondeur de perçage
    3 po
  • Longueur totale
    3 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Mot-clé de description
    Embout de carbure
  • Comprend
    Mèche de noyau 5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242105557
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    SDS Max ou cannelure
  • CUP_NON
    045242105557
  • Garantie
    Aucun
  • Mèche humide
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5060 MÈCHE DE BASE 5 PO
  • À utiliser avec la tige d’adaptateur SPLINE de 12 po (48-03-3540) ou la tige d’adaptateur SDS-MAX de 12 po (48-03-3574)
  • Utiliser avec une rallonge de 7-1/2 po 48-95-6075
  • Comprend un corps de noyau avec plaque-guide et axe de centrage