Motion
48-25-1502

MILWAUKEE TOOL
48-25-1502

Mèche égoportrait 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03222884
N° MFR48-25-1502
Prix66.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-25-1502

Mèche égoportrait 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03222884
N° MFR48-25-1502
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
Prix66.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Diamètre de la mèche
    1-1/2 po
  • Taille de la mèche
    1-1/2 po
  • Profondeur de perçage
    0 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.4375 po
  • Taille de la tige
    7/16 po
  • Taille de la tubulure
    1-3/8 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Auto-alimentation;
  • Direction de coupe
    Dans le sens horaire
  • Capacité d’extension
    Compatible avec les extensions
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Comprend
    1 mèche d’égoportrait
  • Numéro CUP du fabricant
    045242119226
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Équipement de sécurité recommandé
    lunettes de sécurité
  • Série
    48-25
  • Type de tige
    Droit
  • CUP_NON
    045242119226

Aperçu

Description du fabricant
48-25-1502 MÈCHE AUTOBLOQUÉE 1-1/2 PO
  • Perçage plus rapide et plus précis : la vis d'alimentation centrale pilote la mèche et permet à la mèche de passer rapidement
  • Trous propres : le plan de coupe intérieur rase le rayon des trous pour des trous propres et lisses sans pression
  • Performance durable : les mèches sont réaffûtables
  • Comprend deux vis d’alimentation amovibles et remplaçables