Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Diamètre de la mèche2-9/16 po
- Taille de la mèche2-9/16 po
- Longueur totale6.75 po
- Taille de tuyau ou de conduit rigide2 po
- Diamètre de la tige0.4375 po
- Taille de la tige7/16 po
- Taille de la tubulure2-1/2 po
- Poids0.92 lb
Détails
- Détails supplémentairesAuto-alimentation;
- Direction de coupeDans le sens horaire
- Capacité d’extensionCompatible avec les extensions
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Comprend1 mèche d’égoportrait
- Numéro CUP du fabricant045242119479
- MatérielAcier haute vitesse
- Équipement de sécurité recommandélunettes de sécurité
- Série48-25
- Type de tigeDroit
- CUP_NON045242119479
Aperçu
- Perçage plus rapide et plus précis : la vis d'alimentation centrale pilote la mèche et permet à la mèche de passer rapidement
- Trous propres : le plan de coupe intérieur rase le rayon des trous pour des trous propres et lisses sans pression
- Performance durable : les mèches sont réaffûtables
- Comprend deux vis d’alimentation amovibles et remplaçables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee