Motion
48-62-4065

MILWAUKEE TOOL
48-62-4065

Mèche de ciseau à marteau - matériau en acier haute vitesse, diamètre de tige de 18 mm, largeur de coupe de 1-3/4 po, OAL de 10.5 po
N° D’ARTICLE MI03223250
N° MFR48-62-4065
Prix59.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4065

Mèche de ciseau à marteau - matériau en acier haute vitesse, diamètre de tige de 18 mm, largeur de coupe de 1-3/4 po, OAL de 10.5 po
N° D’ARTICLE MI03223250
N° MFR48-62-4065

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    10.5 po
  • Diamètre de la tige
    18 mm
  • Poids
    2.69 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Burin à marteau
  • Comprend un protège-main
    Outil de bague SDS MAX 10-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242154180
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    045242154180

Aperçu

Description du fabricant
48-62-4065 OUTIL DE DOUILLE
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Acier forgé de haute qualité pour plus de durabilité
  • Élimine l’excès de béton, produit un fini extérieur, rugue la surface avant le revêtement de surface
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS max
  • Utiliser en mode marteau seulement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon