Motion
49-57-0037

MILWAUKEE TOOL
49-57-0037

Arbor de la broche de centrage avec capuchon de perçage amovible
N° D’ARTICLE MI03224175
N° MFR49-57-0037
Prix201.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-57-0037

Arbor de la broche de centrage avec capuchon de perçage amovible
N° D’ARTICLE MI03224175
N° MFR49-57-0037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Changement rapide
    Changement rapide
  • Série
    49-57
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • CUP_NON
    045242201112

Aperçu

Description du fabricant
49-57-0037 ARBOR 1/2"
  • Diamètre de mèche de 4 po
  • À utiliser avec Arbor à changement rapide 49-57-0036
  • Profondeur de coupe de 1/2 po
  • Milwaukee recommande l’utilisation du liquide de coupe Hawg Wash® pour de meilleurs résultats
  • Ce coupe-trou est conçu pour couper l’acier inoxydable, l’acier doux, l’aluminium, le cuivre et le laiton
  • Le système Arbor à changement rapide permet de changer la tête de coupe d’un simple bouton-poussoir