Motion
23164MB.C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03228105
N° MFR23164MB.C3
Prix34,798.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03228105
N° MFR23164MB.C3
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
Prix34,798.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    176 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    374 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 231..-BEA-XL-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1260 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.170 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4012802489125

Aperçu

Description du fabricant
23164-BEA-XL-MB1-C3