Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
- TailleUniverselle
Détails
- Détails supplémentairesRespirant
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Type de fermetureOuverture élastique aux deux extrémités
- CouleurBlanc
- Type de vêtementUsage général
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- MatérielPolypropylène
- Gamme de produitsA20