Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesPeu pelucheux
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, CPSC 1610, IST 100.2, IST 160.1-92, NFPA 99
- CouleurBlanc
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBouton-pression à l’avant
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Utilisation du vêtementUsage général
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA40
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks jetables
- RésistanceFluides corporels, particules sèches, vaporisateurs liquides
- Fermeture du poignetPoignets élastiques
Aperçu
- Fermeture à bouton-pression, poignets élastiques, sans poches
- Pellicule microporeuse perméable à l’air
- Meilleure barrière contre les liquides, meilleure barrière contre les particules
- Matériau antistatique conforme à la norme NFPA
- Réussit l’essai ASTM F1670 pour la pénétration du sang et des fluides corporels