Motion
54420

ANSELL
54420

Gants en nitrile KleenGuard* G10 2PRO (54420) - Emballage TP : 100 gants/boîte, 10 boîtes/caisse, 1000 gants/caisse
N° D’ARTICLE MI03228366
N° MFR54420
Prix47.12 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
54420

Gants en nitrile KleenGuard* G10 2PRO (54420) - Emballage TP : 100 gants/boîte, 10 boîtes/caisse, 1000 gants/caisse
N° D’ARTICLE MI03228366
N° MFR54420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.12 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit
  • Longueur  
    10.472 po
  • Épaisseur
    6 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    KleenGuard™ Gants G10 2PRO™ Les gants en nitrile de 6 mils offrent aux travailleurs une résistance, une durabilité et des bouts de doigts texturés supérieurs pour une meilleure adhérence. Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.
  • Approuvé par la FDA
    oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54420
  • Numéro CUP du fabricant
    036000544206
  • Matériel
    nitrile
  • Quantité du colis
    1000
  • Style en poudre
    sans poudre
  • Gamme de produits
    Gants en nitrile KleenGuard* G10 2PRO*
  • Types de produits
    gants
  • Normes respectées
    ASTM D 412, ASTM D 573, ASTM D 6319
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    036000544206

Aperçu

Description du fabricant
54420 KLEENGUARD G10 2PRO XS
  • KleenGuard™ Les gants G10 2PRO™ ont une épaisseur de 6.0 mils et ne sont pas poudrés, ambidextres, ont un poignet perlé pour un enfilage facile et ne sont pas faits de latex de caoutchouc naturel
  • KleenGuard™ Les gants en nitrile bleu G10 2PRO™ offrent aux travailleurs une résistance supérieure, répondent aux réglementations de la FDA des États-Unis pour les matériaux utilisés dans les applications en contact avec les aliments, sont faciles à enfiler et texturés du bout des doigts pour une meilleure prise
  • Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté