Motion
58524

ANSELL
58524

Combinaison jetable KleenGuard – Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, bleue, très grande
N° D’ARTICLE MI03228383
N° MFR58524
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
58524

Combinaison jetable KleenGuard – Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, bleue, très grande
N° D’ARTICLE MI03228383
N° MFR58524
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
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rabat à fermeture éclair
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A20
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sans coutures
  • CUP_NON
    10036000585244

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON EN DENIM 58524 A20 XL AVEC FERMETURE ÉCLAIR BLU

Les clients ont également acheté