Spécifications
Dimensions
- TailleGrand
Détails
- Détails supplémentairesRabat à fermeture éclair
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Style reversOuvert
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusNon
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA20
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSans coutures
- CUP_NON10036000585336
Aperçu
- Léger et respirant
- Robuste et résistant à l’abrasion pour un port prolongé
- Le tissu breveté MICROFORCE s’assure d’offrir une protection contre les particules sèches et les vaporisations liquides légères
- Idéal pour les zones de fabrication et de transformation des aliments
- Couleur : bleu denim