Motion
58535

ANSELL
58535

Combinaison jetable KleenGuard – manchette ouverte, style cheville ouverte, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, bleue, 2X-Large
N° D’ARTICLE MI03228390
N° MFR58535
Prix12.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
58535

Combinaison jetable KleenGuard – manchette ouverte, style cheville ouverte, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, bleue, 2X-Large
N° D’ARTICLE MI03228390
N° MFR58535
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
Prix12.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rabat à fermeture éclair
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Ouvert
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A20
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sans coutures
  • CUP_NON
    10036000585350

Aperçu

Description du fabricant
58535 A20 2XL COMBINAISON À FERMETURE ÉCLAIR EN DENIM
  • Léger et respirant
  • Robuste et résistant à l’abrasion pour un port prolongé
  • Le tissu breveté MICROFORCE s’assure d’offrir une protection contre les particules sèches et les vaporisations liquides légères
  • Idéal pour les zones de fabrication et de transformation des aliments
  • Couleur : bleu denim

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté