Motion
Z-522275.TR1-W209C-J26C

FAG (SCHAEFFLER)
Z-522275.TR1-W209C-J26C

Ensemble de roulement à rouleaux coniques
N° D’ARTICLE MI03229425
N° MFRZ-522275.TR1-W209C-J26C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
Z-522275.TR1-W209C-J26C

Ensemble de roulement à rouleaux coniques
N° D’ARTICLE MI03229425
N° MFRZ-522275.TR1-W209C-J26C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38.5000 po
  • Diamètre extérieur
    44.5000 po
  • Largeur totale
    2.6250 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4026677940650

Aperçu

Description du fabricant
Z-522275.TR1-W209C-J26C
  • Les roulements à rouleaux coniques comprennent un anneau extérieur et intérieur avec des chemins de roulement coniques ainsi que des rouleaux coniques dans une cage de fenêtre. Il s’agit de roulements individuels à une seule rangée, généralement de conception ouverte, qui, pour des raisons techniques, sont toujours ajustés contre un deuxième roulement à rouleaux conique dans un arrangement d’image miroir. Les roulements ouverts ne se retiennent pas automatiquement. Par conséquent, l'anneau intérieur avec les rouleaux et la cage peut être monté séparément de l'anneau extérieur. Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter des charges radiales et axiales élevées en mesure égale. Selon l’arrangement, ils conviennent lorsqu’un guidage axial précis de l’arbre est requis (fonction de positionnement des roulements) ou lorsque l’arrangement des roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée et être utilisé sans dégagement ou sous précharge. Les roulements à rouleaux coniques sont disponibles comme suit :
  • Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée de conception standard
  • Roulements à rouleaux coniques assortis (adaptés par paires dans un arrangement X, O ou tandem, conception ouverte)
  • Roulements à rouleaux coniques intégrés (installés par paires, scellés d'un côté, non séparables).