Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3750 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.937 po
- Longueur totale Diamètre5.2500 po
- Diamètre du pilote3.625 po
- Désactivation de l’unité1.543 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Capacité de charge statique radiale4020 lbf
- Roulement de rechangeUC208-24
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCS200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250143818
Aperçu
- SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
- Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm