Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids85 lb
Détails
- DemandesConvoyeurs, actionneurs de porte, machines-outils, réducteurs de vitesse
- Régime de base1750 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge14.60–13.70 / 6.80 A
- Efficacité de la pleine charge84.00 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/bas
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de frein
- Normes respectéesCE, NEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min