Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR12-88-121 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde R12-88-121 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantR12-88-121
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1783 lbf
- Capacité de charge statique radiale993 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique