Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.59 po
- Longueur totale12.47 po
- Largeur totale2.84 po
- Taille (ISO-4401)D05
- Taille de la vanneD05
Détails
- ActionnementFonctionnement par solénoïde
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Numéro de conception10
- Connexion électriqueBoîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
- Type de connecteur électriqueFlying Lead Coil with Wired Terminal Block & 1/2 In. Boîtier de câblage fileté NPT
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale50 °C
- Débit maximum115 L/min
- Pression de fonctionnement maximale315 bars
- Température de fonctionnement min.20 °C
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG4V4-01 10
- Arrangement de ressorts pour bobinePas de ressort
- Type de bobineUn port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
- Pression nominale du port T100 bars
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Pression nominale maximale élevée de 4,570 psi
- Solénoïdes d’armature humides pour un fonctionnement plus silencieux et une longue durée de vie sans fuite de joint dynamique
- La construction en spirale moulée est imperméable à l’humidité et à la saleté
- La bobine de grand diamètre combinée à une zone constante et à des passages de débit tangentiels entraîne une faible chute de pression
- Grande variété d’arrangements de bobines et de ressorts
- Options électriques, y compris les types de bobines, les connexions et les boîtiers de câblage
- Les remplacements manuels simples sont standard
- les remplacements manuels étanches et verrouillables sont facultatifs
- Convient aux applications industrielles les plus exigeantes
- Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
- tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
- La trousse de boulons pour la vanne seulement est l’article MI no 00379087
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation