Motion
CA1BN50-KRA1034-25

SMC CORP OF AMERICA
CA1BN50-KRA1034-25

CYL, TIRANT, SPÉCIAL CORÉEN
N° D’ARTICLE MI03233384
N° MFRCA1BN50-KRA1034-25
Prix1,102.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CA1BN50-KRA1034-25

CYL, TIRANT, SPÉCIAL CORÉEN
N° D’ARTICLE MI03233384
N° MFRCA1BN50-KRA1034-25
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
Prix1,102.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M18x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    JA 63–18–150
  • Support pivotant en angle uni
    CA1-B05
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA1-D05
  • Pays d’origine
    KR
  • Type de coussin
    Côté de la tige du coussin d’air
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA1-C05
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA1-F05
  • Fixations au pied - MS1
    CA1-L05
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    141 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 141 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 140 °F
  • Options incluses
    Résistant à la chaleur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    213 psi
  • Manille de tige
    Y-05C
  • Œillet de tige
    I-05
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-05
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CAIN50A-PS
  • Série
    CA1
  • Support pivotant de tourillon
    CA1-SO4

Aperçu

Description du fabricant
CA1BN50-KRA1034-25 CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon