Motion
C2060HASA2 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
C2060HAS A2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2060 / 1-1/2 po pas, fixation A-2, pas double
N° D’ARTICLE MI03233541
N° MFRC2060HAS A2 CONN LINK
Prix51.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060HAS A2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2060 / 1-1/2 po pas, fixation A-2, pas double
N° D’ARTICLE MI03233541
N° MFRC2060HAS A2 CONN LINK
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
Prix51.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.579 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.240 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.844 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    A-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203199

Aperçu

Description du fabricant
C2060HAS A-2 TYPE DE SC DE LIAISON DE CONNECTEUR