Motion
TU1065B-33
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI03234023
N° MFRTU1065B-33
Prix77.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI03234023
N° MFRTU1065B-33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    27 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.256 po, 6.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TU1065B-33

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté