Motion
48-00-8713

MILWAUKEE TOOL
48-00-8713

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, standard/droite arrière, TPI : 10, 1/2 po manche taille, 9 po long
N° D’ARTICLE MI03235550
N° MFR48-00-8713
Prix92.75 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8713

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, standard/droite arrière, TPI : 10, 1/2 po manche taille, 9 po long
N° D’ARTICLE MI03235550
N° MFR48-00-8713
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
Prix92.75 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.042 po
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal TORCH de la Double Duty Upgrade s’appuient sur une forme de dent optimisée pour la plus longue durée de vie et une durabilité maximale. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Grid Iron sculptée en nid d’abeilles sur tout le corps de la lame, ce qui augmente considérablement la rigidité de la lame, ce qui en fait la lame SAWZALL® la plus rigide sur le marché. Ces lames sont idéales pour effectuer des coupes droites et dures.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Lames 25
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082384
  • Nombre de dents
    90
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Standard/Arrière droit
  • Tpi
    10
  • CUP_NON
    045242082384

Aperçu

Description du fabricant
48-00-8713 BL 10T 9LG TORCHE
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • 25 lames par paquet