Motion
48-10-5615

MILWAUKEE TOOL
48-10-5615

Assemblage de base - À utiliser avec : 5615
N° D’ARTICLE MI03235578
N° MFR48-10-5615
Prix153.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-10-5615

Assemblage de base - À utiliser avec : 5615
N° D’ARTICLE MI03235578
N° MFR48-10-5615
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
Prix153.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Assemblage de base
  • Détails supplémentaires
    Ensemble de base de toupie BodyGrip® à utiliser avec les moteurs de toupie Milwaukee (modèles 5615-29 et 5616-29). Comprend une base de toupie, une poignée en caoutchouc BodyGrip® avec une sangle de main réglable, une sous-base à trou central de 2-1/2 po, deux poignées tactiles pour la paume et un levier de verrouillage du moteur tout en acier.
  • À utiliser avec
    5615
  • Numéro CUP du fabricant
    045242089918
  • CUP_NON
    045242089918

Aperçu

Description du fabricant
48-10-5615 UNITÉ DE BASE 175 HP MAX RTR
  • Poignée en D à prise souple exclusive pour un fonctionnement confortable
  • Construction en aluminium usiné durable
  • Poignée latérale tactile à prise de la paume pour un confort et un contrôle accrus
  • Très grand trou central pour les mèches plus grosses, meilleure visibilité de la coupe