Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur30 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre18 mm
Détails
- Plage de température continue-40 à 400°F
- Mot-clé de descriptionConception HMS5
- Type de conceptionHMS5
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Numéro CUP du fabricant085311309936
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse.
Aperçu
Description du fabricant
18X30X7 V 692692 JOINT D’HUILE MÉTRIQUE
- D.E. en caoutchouc avec D.E. perlé (rebord)
- Rempli de ressort
- Lèvre unique.
- Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.