Motion
20X30X7
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI03238230
N° MFR20X30X7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI03238230
N° MFR20X30X7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMS5
  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311309974
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse.

Aperçu

Description du fabricant
20X30X7 V 692276 JOINT D’HUILE MÉTRIQUE
  • D.E. en caoutchouc avec D.E. perlé (rebord)
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique.
  • Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.