Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Diamètre de la soie0.008 po
- Diamètre de la brosse6.0000 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face5/8 po
- Diamètre de remplissage0.0080 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424215848
Aperçu
Description du fabricant
21584 6X5/8X5/8X.008 BROSSE À FILS
- Plus flexible que les modèles larges et moyens
- Pour les surfaces plus larges où la flexibilité est requise, peut être monté en plusieurs
- Tous les trous d'arbre 3/8”-5/8” et 1/2”-5/8” sont fournis avec un adaptateur en plastique amovible
- Longueur de la garniture : 1-1/8”
- Largeur de la face : 5/8”
- Matériau de remplissage : acier
- Trou d’arbre/tige de tige : 5/8”
- Régime max. : 5,000
- Applications : ébarber et nettoyer les zones étroites, produire des finis antiques, enlever la rouille, enlever la peinture
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation