Motion
0003008300
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03239482
N° MFR0003008300
Prix30.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03239482
N° MFR0003008300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0050 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424300834

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE RONDE EN ACIER INOXYDABLE DE 30083 1 PO
  • Idéal pour une variété d’utilisations générales, y compris le mélange, le nettoyage et le polissage des surfaces
  • Peut être utilisé sur l’équipement CNC
  • Conçu pour fonctionner à haute vitesse
  • Matériau de remplissage : acier inoxydable
  • Diamètre de remplissage : 0.005 po
  • Régime max. : 20,000
  • Applications : nettoyage des moules en caoutchouc et en plastique, nettoyage des tuyaux, élimination de la rouille, des écailles de soudure et des éclaboussures, nettoyage des pièces moulées, élimination des bavures, élimination des éclats de caoutchouc, élimination du carbone, revêtement des taches, nettoyage et finition des zones encastrées

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon