Motion
0005103300
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 1 po, diamètre de soie : 0.0104 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI03239505
N° MFR0005103300
Prix16.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 1 po, diamètre de soie : 0.0104 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI03239505
N° MFR0005103300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Diamètre
    1 po
  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0100 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2380 po
  • Diamètre de la tige
    0.238 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    622424510332

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE 51033 1 PO X 0,0104 PO

Vous pourriez également aimer