Spécifications
Dimensions
- Longueur du rouleau9 po
- Taille du fil de la tige#5
Détails
- Matériau de la poignéePlastique
- Quantité du colis12
- Style de rouleauCage
- Matériau de la tigeAcier
Aperçu
- Le cadre de rouleau à compression de type cage est doté de cinq nervures en acier à ressort
- Compression du ressort de la proue pour un maintien positif du couvercle
- Châssis de tige en acier 5/16” robuste et léger
- Les roulements d’extrémité en nylon à vie ne laissent aucune marque sur les surfaces peintes
- La poignée en plastique a une extrémité filetée pour une utilisation avec une rallonge
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation