Motion
NCDGFN20-0300-B53

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN20-0300-B53

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03239689
N° MFRNCDGFN20-0300-B53
Prix107.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN20-0300-B53

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03239689
N° MFRNCDGFN20-0300-B53
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
Prix107.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Hauteur totale
    1.57 po
  • Longueur totale
    7.12 po
  • Largeur totale
    1.57 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    1/4-28 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/4-28 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    3 po

Détails

  • Changement automatique
    Reed, objectif général
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Bride avant
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +215 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCDGFN20-0300-B53 CYLINDRE

Vous pourriez également aimer