Motion
2S400
Colliers d’arbre à pince fendue en deux pièces en acier inoxydable de 4 po, haute résistance
N° D’ARTICLE MI03243234
N° MFR2S400
Prix366.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue en deux pièces en acier inoxydable de 4 po, haute résistance
N° D’ARTICLE MI03243234
N° MFR2S400
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
Prix366.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Longueur de vis
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    1/2-20 x 1-1/4
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786005657

Aperçu

Description du fabricant
2S400