Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité24
- Diamètre de la bride1.5 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionLes raccords à bride offrent plusieurs avantages. Ils sont faciles à connecter, car ils peuvent connecter des ports directement aux tuyaux sans avoir besoin d’utiliser des connecteurs filetés et/ou des adaptateurs tout en étant très robustes sous des charges élevées. Conçus pour résister aux pressions élevées, aux chocs et aux vibrations, ils constituent la solution de performance éprouvée dans de multiples applications exigeantes, ainsi que la solution d’assemblage préférée dans les espaces confinés, où le serrage à la clé et/ou au serrage de grands hexagones pourrait être problématique. Par conséquent, les brides fendues SAE sont souvent utilisées comme alternative fiable aux raccords de tuyaux et de tubes réguliers. Nécessaire pour les brides Code 61, Code 62 et CAT.
- Type de finCATFHS
- Type de raccordDemi-bride
Aperçu
- Chaque ensemble contient 2 moitiés de bride, 1 joint torique et 4 boulons (grade 8) avec rondelles de blocage.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.