Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010496023 3M , 1V1, 6X5/16X1

3M
7010496023 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X5/16X1

Jantes et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1V1, 6X5/16X1-1/4, X=1/2, V=30 D240 650HJ - MMMPBDW44163
N° D’ARTICLE MI03244257
N° MFR7010496023 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X5/16X1
Prix1,850.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496023 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X5/16X1

Jantes et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1V1, 6X5/16X1-1/4, X=1/2, V=30 D240 650HJ - MMMPBDW44163
N° D’ARTICLE MI03244257
N° MFR7010496023 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X5/16X1
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
Prix1,850.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    2.704 lb
  • Largeur
    96 mm

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060003183
  • CUP_NON
    00638060003183

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010496023 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.