Motion
53 X 2291
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 3.250 po, diamètre extérieur de 5.125 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 53 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI03245568
N° MFR53 X 2291
Prix79.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 3.250 po, diamètre extérieur de 5.125 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 53 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI03245568
N° MFR53 X 2291
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
Prix79.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.125 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.250 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 53
  • Type de conception
    Modèle 53
  • Code d’harmonisation
    8487900040.US
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21086-2291
  • Numéro CUP du fabricant
    717744615871
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X2291 MILL-DROIT N CRS 3.250" DI
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrile) modèle 53 offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Boîtier extérieur robuste en acier au carbone
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable
  • Température de fonctionnement : -40°F à 200°F (-40°C à 93°C)
  • Fabriqué aux États-Unis