Motion
63314ZZC3/EM

NTN
63314ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 2.5000 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03246010
N° MFR63314ZZC3/EM
Prix826.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63314ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 2.5000 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03246010
N° MFR63314ZZC3/EM
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
Prix826.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5000 po, 63.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    2.5000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    9.81 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63314ZZC3/EM BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 63314ZZC3/EM présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 2.5000 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63314ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583557
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    633
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359583557

Aperçu

Description du fabricant
63314ZZC3/EM BALL BRG