Motion
1300.MD.02

TINGLEY
1300.MD.02

Couvre-chaussure en caoutchouc de travail à tige montante - matériau en latex, noir, taille 8 à 9-1/2 pour hommes
N° D’ARTICLE MI03246255
N° MFR1300.MD.02
Prix46.78 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TINGLEY
1300.MD.02

Couvre-chaussure en caoutchouc de travail à tige montante - matériau en latex, noir, taille 8 à 9-1/2 pour hommes
N° D’ARTICLE MI03246255
N° MFR1300.MD.02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.78 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.1 po
  • Taille pour homme
    8 à 9-1/2
  • Taille
    Moyen

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour un contact constant avec les produits à base de pétrole et de pétrole
  • Résistance aux produits chimiques
    Acides, alcools, bases et solutions d’eau diluée de la plupart des produits chimiques solubles dans l’eau.
  • Couleur
    Noir
  • Type de chaussures
    Couvre-chaussure
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    081138870031
  • Applications des fonctions de protection
    Protection contre les produits chimiques, temps froid, imperméable
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Perforateurs et crampons
  • CUP_NON
    081138870031
  • Matériau supérieur
    Latex

Aperçu

Description du fabricant
1300.MD CAOUTCHOUC DE TRAVAIL À TIGE MONTANTE
  • Tailles élargies pour les chaussures et bottes de travail les plus volumineuses
  • Construction sans couture moulée par injection pour une protection 100 % imperméable
  • Excellente résistance à la traction, facilité d’étirement et résistance aux déchirures pour plus de durabilité, un meilleur confort et un enfilage et un retrait plus faciles
  • Ne se fissurera pas et ne se raidira pas par temps froid
  • La semelle extérieure à crampons profonds repousse les débris pour une bonne résistance au glissement et un port plus long
  • Chaussure à crampons robustes pour un retrait facile sans mains
  • Pas de doublure pour un nettoyage et une décontamination faciles
  • Plus de matériau au talon, aux orteils et à la semelle pour un port plus long
  • Moins de matériau dans la tige permet un poids plus léger et une réduction de la fatigue de la jambe