Motion
7564838
Apprêt pour peinture à base d’huile - rouge sécurité, contenant de 15 oz
N° D’ARTICLE MI03247918
N° MFR7564838
Prix16.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt pour peinture à base d’huile - rouge sécurité, contenant de 15 oz
N° D’ARTICLE MI03247918
N° MFR7564838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Poids net
    15 oz

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 90 °F
  • Type de base
    Alkyde
  • Couleur
    Rouge sécurité
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Couverture
    14 pi2
  • Temps de séchage
    1 à 2 h
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Brillant
  • Type de résine
    Émail
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MIR
  • CUP_NON
    020066756482

Aperçu

Description du fabricant
7564838 PROFESSIONNEL DE LA PEINTURE ROUGE DE SÉCURITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon