Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeFine
- Numéro de grain100
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66252941168
- Dureté des rouesK
- Type de roueType 1 - Roue droite