Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureVerrouillage souple
- Coutures de doublureDoublure cousue
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Style de pouceAile
- CUP_NON30451430610061
Aperçu
- Résistance maximale aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants et aux acides forts
- Fini sablé à double trempage
- Flexible
- Prise antidérapante dans les applications humides ou sèches
- Traité avec Actifresh
- Applications : liquide de base, protection contre les produits chimiques doux, industrie automobile, construction et exploitation minière
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation