Motion
MT3633003
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2047 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC
N° D’ARTICLE MI03249117
N° MFRMT3633003
Prix8.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2047 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC
N° D’ARTICLE MI03249117
N° MFRMT3633003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    2047
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
33003 1/4 -20 2 PI3 ROBINET H3 SPIRALE PT