Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant455
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal6632 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC213TC
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids117.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=20/1|FS=213TC
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-64749
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798053233
- Puissance d’entrée maximale11.100 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série450
- StyleA
- CUP_NON662798053233
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre