Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-7/8 po
- Dégagement horizontal13/16 po
- Diamètre de la manille9/32 po
- Dégagement vertical2 po
Details
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Manille dissimulée ou ouverteManille ouverte
- Corps couvert ou non couvertNon couvert
- Emplacement de compositionAvant
- Contrôle des clésContrôlé par clé
- Nombre de pare-chocs0
- Réinitialisable ou nonCombinaison réinitialisable
- SérieNo 1500
- Matériau de manilleAcier
Aperçu
Description du fabricant
1500LH VERROUILLAGE DE BLOCAGE
- La technologie anti cale BlockGuard® en instance de brevet résiste aux tentatives de violation du mécanisme de verrouillage
- Corps en acier inoxydable doublement renforcé de 1-7/8 po (48 mm) de largeur
- Manille en acier trempé 9/32” pour une résistance accrue aux coupures
- Composition facile à trois numéros avec fonction de brouillage automatique pour empêcher la réouverture du verrou
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Master Lock ProSeries Bluetooth PadlocksMaster Lock ProSeries Bluetooth Padlocks
View Literature
Master Lock Access Management SolutionsMaster Lock Access Management Solutions
View Literature
Master Lock Adjustable Valve LockoutEasy-to-Use, Adjustable Design Prevents Accidental Activation of a Closed Ball Valve.
View Literature
Master Lock S3500 Series: Group Lockout and Permit Control StationMaster Lock S3500 Series: Group Lockout and Permit Control Station
View Literature