Motion
34-844/M
Tricot sans couture MaxiFlex® Maxiflex par Atg - M ou taille 8 , enduit de mousse nitrile, poignet en tricot, calibre 15 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI03250393
N° MFR34-844/M
Prix6.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture MaxiFlex® Maxiflex par Atg - M ou taille 8 , enduit de mousse nitrile, poignet en tricot, calibre 15 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI03250393
N° MFR34-844/M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé comme un gant respirant, le MaxiFlex® Endurance s’accompagne de micropoints en relief pour augmenter la durabilité et offrir plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation de précision.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Nylon
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts à pois
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Conçu et développé comme un gant respirant, le MaxiFlex® Endurance s’accompagne de micropoints en relief pour augmenter la durabilité et offrir plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation de précision.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    4131
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Lycra de nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34-844/M
  • Numéro CUP du fabricant
    616314018060
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Pointillé
  • Gamme de produits
    Maxiflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    MaxiFlex
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CE EN388 4141
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314018060

Aperçu

Description du fabricant
GANT 34-844-M , NITL GTEK MED À POIS VIERGES
  • Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Les micropoints surélevés augmentent la durabilité et offrent plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation précise
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • 25 % plus minces - que la plupart des gants en mousse de nitrile sur le marché tout en offrant deux fois plus de performance mécanique
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
  • Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177