Motion
35-C500/S
Tricots sans couture pour usage général, TG, PK12
N° D’ARTICLE MI03250397
N° MFR35-C500/S
Prix0.55 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricots sans couture pour usage général, TG, PK12
N° D’ARTICLE MI03250397
N° MFR35-C500/S
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
Prix0.55 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    56 cm
  • Taille pour homme
    S
  • Taille
    P en oz
  • Taille pour femmes
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Coton, mélange de polyester
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesGlove NoCoat
  • Type de service
    Service moyen
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Réversible
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, entreposage, services alimentaires
  • Jauge de tricot
    7
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35 à C500/S
  • Numéro CUP du fabricant
    616314002458
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    35- C500
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Type de pouce
    Réversible
  • Type
    Tricot
  • CUP_NON
    616314002458

Aperçu

Description du fabricant
35-C500-SMALL GANTS LOURDS
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Peut être utilisé comme doublure de gant
  • La petite taille convient bien aux femmes
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177