Motion
36450
1/4 po de diamètre d’usine
N° D’ARTICLE MI03250637
N° MFR36450
Prix74.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4 po de diamètre d’usine
N° D’ARTICLE MI03250637
N° MFR36450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Usine Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre du cou
    0.2300 po, 5.84 mm
  • Longueur totale
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Tige Diamètre  
    0.2500 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    ZPCR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36450 1/4 PO Z-CARB EMILL 4FL ZILC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon