Motion
6654
Bouchons d’oreilles à cordon SparkPlugs, 33dB , forme conique, PK 100
N° D’ARTICLE MI03250947
N° MFR6654
Prix0.49 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreilles à cordon SparkPlugs, 33dB , forme conique, PK 100
N° D’ARTICLE MI03250947
N° MFR6654

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.49 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Violet
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Qualité détecteur de métaux
    Non détectable
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Matériau de la fiche
    Mousse souple
  • Forme de la fiche
    Puce
  • Gamme de produits
    SparkPlugs
  • Normes respectées
    CSA Classe AL, ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    092311665405

Aperçu

Description du fabricant
6654 BOUCHONS D’OREILLES AVEC CORDON 100/BOÎTE
  • 100 % sans PVC
  • NRR testé indépendamment le plus élevé
  • Mousse ultra douce à basse pression pour plus de confort et d’ajustement
  • La fiche et le cordon sont détectables indépendamment, ce qui favorise la confiance et la sécurité
  • Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
  • Taille unique, conçue pour s’adapter même aux très petits conduits auditifs
  • Surface lisse non irritante
  • Prix par paire