Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Matériau du corpsAluminium anodisé noir
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.86 Cv
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Plage de pression de fonctionnement30 à 150 psi
- Plage de température de fonctionnement5 à 77 °F
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Fonctionnalité de la vanne4 façons